pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT11170550 01 RAC.SCEN.VAR.PIANO 50X500 - T11170550 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT11170550 01 RAC.SCEN.VAR.PIANO 50X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784074001

Codice prodotto

ZATT11170550 01

Cod. produttore

T11170550 01

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

RACCORDO SCENDERE CON VARIAZIONE DI PIANO 50X500