pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT10752928 01 RIDUZIONE SX 75X600- 75X500 - T10752928 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT10752928 01 RIDUZIONE SX 75X600- 75X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza (grande) - 600 mm

  • Larghezza (piccola) - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784057578

Codice prodotto

ZATT10752928 01

Cod. produttore

T10752928 01

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza (grande):

600 mm

Larghezza (piccola):

500 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

RIDUZIONE SX 75X600- 75X500