ZAMET SPA - ZATT10752827 03 RIDUZIONE SX 75X500- 75X400 - T10752827 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza (piccola) - 400 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784057554
Codice prodotto
ZATT10752827 03
Cod. produttore
T10752827 03
Produttore
ZAT
Larghezza (grande):
500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza (piccola):
400 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


