ZAMET SPA - ZATT10752625 01 RIDUZIONE SX 75X300- 75X200 - T10752625 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza (piccola) - 200 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
10 PZ
EAN
8025784057486
Codice prodotto
ZATT10752625 01
Cod. produttore
T10752625 01
Produttore
ZAT
Larghezza (grande):
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza (piccola):
200 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


