ZAMET SPA - ZATT10751918 03 RIDUZIONE SX 50X600- 50X500 - T10751918 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (piccola) - 500 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784057370
Codice prodotto
ZATT10751918 03
Cod. produttore
T10751918 03
Produttore
ZAT
Larghezza (grande):
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (piccola):
500 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


