ZAMET SPA - ZATT10713938 03 RIDUZIONE CENTR 100X600-100X500 - T10713938 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza (piccola) - 500 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784056144
Codice prodotto
ZATT10713938 03
Cod. produttore
T10713938 03
Produttore
ZAT
Larghezza (grande):
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza (piccola):
500 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


