ZAMET SPA - ZATT10712322 15 RIDUZIONE CENTR 75X100- 75X 75 - T10712322 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza (piccola) - 75 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784055796
Codice prodotto
ZATT10712322 15
Cod. produttore
T10712322 15
Produttore
ZAT
Larghezza (grande):
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza (piccola):
75 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Colore:
Blu
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015


