pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT10711918 15 RIDUZIONE CENTR 50X600- 50X500 - T10711918 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT10711918 15 RIDUZIONE CENTR 50X600- 50X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza (grande) - 600 mm

  • Larghezza (piccola) - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784055765

Codice prodotto

ZATT10711918 15

Cod. produttore

T10711918 15

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza (grande):

600 mm

Larghezza (piccola):

500 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5015

RIDUZIONE CENTRALE 50X600- 50X500