ZAMET SPA - ZATT10711716 01 RIDUZIONE CENTR 50X400- 50X300 - T10711716 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784055680
Codice prodotto
ZATT10711716 01
Cod. produttore
T10711716 01
Produttore
ZAT
Larghezza (grande):
400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


