pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT10711413 01 RIDUZIONE CENTR 50X150- 50X100 - T10711413 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT10711413 01 RIDUZIONE CENTR 50X150- 50X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784055598

Codice prodotto

ZATT10711413 01

Cod. produttore

T10711413 01

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza (grande):

150 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

RIDUZIONE CENTRALE 50X150- 50X100