pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT06231250 40 BULLONE ESAGONALE 12X50 CONF.100 - T06231250 40

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT06231250 40 BULLONE ESAGONALE 12X50 CONF.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Forma della testa - Esagonale

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784055277

Codice prodotto

ZATT06231250 40

Cod. produttore

T06231250 40

Produttore

ZAT

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie:

Non trattato

Forma della testa:

Esagonale

Testa svasata:

no

Dimensione quadro sotto testa:

0 mm

Dimensione della filettatura metrica:

12

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

50 mm

Lunghezza della filettatura:

50 mm

Apertura chiave:

19 mm

Filettatura per pollice:

0

Tipo di filettatura:

Metrico

Filettatura sinistra:

no

Diametro della testa:

19 mm

Altezza testa:

8 mm

Con flangia:

no

Con dado:

no

Con rondella:

no

Autobloccante:

no

Colore:

Acciaio inox

BULLONE ESAGONALE 12X50 CONFEZIONE 100