pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT06231250 01 VITE ESAGONALE 12X50 CONF.100 - T06231250 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT06231250 01 VITE ESAGONALE 12X50 CONF.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 50 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784055260

Codice prodotto

ZATT06231250 01

Cod. produttore

T06231250 01

Produttore

ZAT

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

50 mm

Dimensione della filettatura metrica:

12

Qualità del materiale:

Altro

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza della filettatura:

50 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Altro

Con flangia:

no

Apertura chiave:

19 mm

Autobloccante:

no

Dimensione quadro sotto testa:

0 mm

Diametro della testa:

19 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistra:

no

Filettatura per pollice:

0

Altezza testa:

8 mm

BULLONE ESAGONALE 12X50 CONFEZIONE 100