pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT06231240 40 VITE ESAGONALE 12X40 CONF.100 - T06231240 40

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT06231240 40 VITE ESAGONALE 12X40 CONF.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 40 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784055253

Codice prodotto

ZATT06231240 40

Cod. produttore

T06231240 40

Produttore

ZAT

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

40 mm

Dimensione della filettatura metrica:

12

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Lunghezza della filettatura:

40 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Acciaio inox

Con flangia:

no

Apertura chiave:

19 mm

Autobloccante:

no

Dimensione quadro sotto testa:

0 mm

Diametro della testa:

19 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistra:

no

Filettatura per pollice:

0

Altezza testa:

8 mm

BULLONE ESAGONALE 12X40 CONFEZIONE 100