ZAMET SPA - ZATT06231240 01 VITE ESAGONALE 12X40 CONF.100 - T06231240 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 40 mm
Dimensione della filettatura metrica - 12
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8025784055246
Codice prodotto
ZATT06231240 01
Cod. produttore
T06231240 01
Produttore
ZAT
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
40 mm
Dimensione della filettatura metrica:
12
Qualità del materiale:
Altro
Testa svasata:
no
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza della filettatura:
40 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Altro
Con flangia:
no
Apertura chiave:
19 mm
Autobloccante:
no
Dimensione quadro sotto testa:
0 mm
Diametro della testa:
19 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistra:
no
Filettatura per pollice:
0
Altezza testa:
8 mm


