ZAMET SPA - ZATT06231050 40 VITE ESAGONALE 10X50 CONF.100 - T06231050 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio inossidabile
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 50 mm
Dimensione della filettatura metrica - 10
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Confezione
1 PZ
EAN
8025784055178
Codice prodotto
ZATT06231050 40
Cod. produttore
T06231050 40
Produttore
ZAT
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
50 mm
Dimensione della filettatura metrica:
10
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Testa svasata:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Lunghezza della filettatura:
50 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Acciaio inox
Con flangia:
no
Apertura chiave:
17 mm
Autobloccante:
no
Dimensione quadro sotto testa:
0 mm
Diametro della testa:
17 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistra:
no
Filettatura per pollice:
0
Altezza testa:
7 mm


