pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT06231025 40 VITE ESAGONALE 10X25 CONF.100 - T06231025 40

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT06231025 40 VITE ESAGONALE 10X25 CONF.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784055116

Codice prodotto

ZATT06231025 40

Cod. produttore

T06231025 40

Produttore

ZAT

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

25 mm

Dimensione della filettatura metrica:

10

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Lunghezza della filettatura:

25 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Acciaio inox

Con flangia:

no

Apertura chiave:

17 mm

Autobloccante:

no

Dimensione quadro sotto testa:

0 mm

Diametro della testa:

17 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistra:

no

Filettatura per pollice:

0

Altezza testa:

7 mm

BULLONE ESAGONALE 10X25 CONFEZIONE 100