ZAMET SPA - ZATT06230840 40 VITE ESAGONALE 8X40 CONF.100 - T06230840 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio inossidabile
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 40 mm
Dimensione della filettatura metrica - 8
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Confezione
1 PZ
EAN
8025784055031
Codice prodotto
ZATT06230840 40
Cod. produttore
T06230840 40
Produttore
ZAT
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
40 mm
Dimensione della filettatura metrica:
8
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Testa svasata:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Lunghezza della filettatura:
40 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Acciaio inox
Con flangia:
no
Apertura chiave:
13 mm
Autobloccante:
no
Dimensione quadro sotto testa:
0 mm
Diametro della testa:
13 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistra:
no
Filettatura per pollice:
0


