ZAMET SPA - ZATT06230840 01 VITE ESAGONALE 8X40 CONF.100 - T06230840 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 40 mm
Dimensione della filettatura metrica - 8
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8025784055024
Codice prodotto
ZATT06230840 01
Cod. produttore
T06230840 01
Produttore
ZAT
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
40 mm
Dimensione della filettatura metrica:
8
Qualità del materiale:
Altro
Testa svasata:
no
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza della filettatura:
40 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Altro
Con flangia:
no
Apertura chiave:
13 mm
Autobloccante:
no
Dimensione quadro sotto testa:
0 mm
Diametro della testa:
13 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistra:
no
Filettatura per pollice:
0


