pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT06230830 40 VITE ESAGONALE 8X30 CONF.100 - T06230830 40

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT06230830 40 VITE ESAGONALE 8X30 CONF.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784055017

Codice prodotto

ZATT06230830 40

Cod. produttore

T06230830 40

Produttore

ZAT

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

30 mm

Dimensione della filettatura metrica:

8

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Lunghezza della filettatura:

30 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Acciaio inox

Con flangia:

no

Apertura chiave:

13 mm

Autobloccante:

no

Dimensione quadro sotto testa:

0 mm

Diametro della testa:

13 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistra:

no

Filettatura per pollice:

0

BULLONE ESAGONALE 8X30 CONFEZIONE 100