ZAMET SPA - ZATT06230825 40 VITE ESAGONALE 8X25 CONF.100 - T06230825 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio inossidabile
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm
Dimensione della filettatura metrica - 8
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Confezione
1 PZ
EAN
8025784054997
Codice prodotto
ZATT06230825 40
Cod. produttore
T06230825 40
Produttore
ZAT
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
30 mm
Dimensione della filettatura metrica:
8
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Testa svasata:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Lunghezza della filettatura:
30 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Acciaio inox
Con flangia:
no
Apertura chiave:
13 mm
Autobloccante:
no
Dimensione quadro sotto testa:
0 mm
Diametro della testa:
13 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistra:
no
Filettatura per pollice:
0


