ZAMET SPA - ZATT06200620 47 BULLONE+QUADRO SOTTOT.4 MM.6X20 CONF.100 - T06200620 47

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Altro
Forma della testa - Altro
Testa svasata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025784054867
Codice prodotto
ZATT06200620 47
Cod. produttore
T06200620 47
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Forma della testa:
Altro
Testa svasata:
no
Dimensione quadro sotto testa:
6 mm
Dimensione della filettatura metrica:
8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
20 mm
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Passo della filettatura:
1 mm
Filettatura per pollice:
0
Tipo di filettatura:
Metrico
Filettatura sinistra:
no
Altezza testa:
3 mm
Con flangia:
no
Con dado:
no
Con rondella:
no
Autobloccante:
no
Colore:
Zinco