ZAMET SPA - ZATT02090007 01 ZT GIUNTO DI DILATAZIONE H 75 - T02090007 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore longitudinale
Giunzione articolata orizzontale - no
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Giunzione articolata verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784083133
Codice prodotto
ZATT02090007 01
Cod. produttore
T02090007 01
Produttore
ZAT
Tipologia:
Connettore longitudinale
Giunzione articolata orizzontale:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Giunzione articolata verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Connettore a vite
Adatto per passarella a traversini:
no
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Colore:
Zinco
Adatto per passarella a filo:
no
Lunghezza:
190 mm
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


