pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT01191030 15 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 100X300 - T01191030 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT01191030 15 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 100X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784038553

Codice prodotto

ZATT01191030 15

Cod. produttore

T01191030 15

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5015

RACCORDO A T salita CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 100X300