pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT01190715 03 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 75X150 - T01190715 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT01190715 03 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 75X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784038270

Codice prodotto

ZATT01190715 03

Cod. produttore

T01190715 03

Produttore

ZAT

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

RACCORDO A T salita CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 75X150