pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT01170510 15 RAC.SCEN.VAR.PIANO COP 50X100 - T01170510 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT01170510 15 RAC.SCEN.VAR.PIANO COP 50X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784037327

Codice prodotto

ZATT01170510 15

Cod. produttore

T01170510 15

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5015

RACCORDO SCENDERE CON VARIAZIONE DI PIANOCOP 50X100