pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT01150540 15 RACC.DIEDRO SAL COP 50X400 - T01150540 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT01150540 15 RACC.DIEDRO SAL COP 50X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784036757

Codice prodotto

ZATT01150540 15

Cod. produttore

T01150540 15

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente longitudinale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5015

RACCORDI DIEDRO salita CON COPERCHIO 50X400