ZAMET SPA - ZATT01130715 03 RACC-DIEDRO SCEND COP 75X150 - T01130715 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno - 100 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8025784036207
Codice prodotto
ZATT01130715 03
Cod. produttore
T01130715 03
Produttore
ZAT
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno:
100 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


