ZAMET SPA - ZATT01130550 03 RACC-DIEDRO SCEND COP 50X500 - T01130550 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno - 100 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8025784036085
Codice prodotto
ZATT01130550 03
Cod. produttore
T01130550 03
Produttore
ZAT
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno:
100 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


