pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT01130515 15 RACC-DIEDRO SCEND COP 50X150 - T01130515 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT01130515 15 RACC-DIEDRO SCEND COP 50X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784035972

Codice prodotto

ZATT01130515 15

Cod. produttore

T01130515 15

Produttore

ZAT

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente longitudinale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5015

Qualità del materiale:

Altro

RACCORDO DIEDRO SCENDERE CON COPERCHIO 50X150