ZAMET SPA - ZATT01130510 15 RACC-DIEDRO SCEND COP 50X100 - T01130510 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno - 100 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8025784035941
Codice prodotto
ZATT01130510 15
Cod. produttore
T01130510 15
Produttore
ZAT
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno:
100 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
5015
Qualità del materiale:
Altro


