pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT01050720 15 RACC.PIANO T COP 75X200 - T01050720 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT01050720 15 RACC.PIANO T COP 75X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784034173

Codice prodotto

ZATT01050720 15

Cod. produttore

T01050720 15

Produttore

ZAT

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5015

Qualità del materiale:

Altro

RACCORDO PIANO A T CON COPERCHIO 75X200