ZAMET SPA - ZATT01050540 01 RACC.PIANO T COP 50X400 - T01050540 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 100 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8025784033978
Codice prodotto
ZATT01050540 01
Cod. produttore
T01050540 01
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


