ZAMET SPA - ZATT01050530 01 RACC.PIANO T COP 50X300 - T01050530 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno - 100 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
2 PZ
EAN
8025784033947
Codice prodotto
ZATT01050530 01
Cod. produttore
T01050530 01
Produttore
ZAT
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno:
100 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


