ZAMET SPA - ZATT00793828 15 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 100X500- 75X500 - T00793828 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza (piccola) - 500 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784026895
Codice prodotto
ZATT00793828 15
Cod. produttore
T00793828 15
Produttore
ZAT
Larghezza (grande):
500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza (piccola):
500 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Colore:
Blu
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015


