ZAMET SPA - ZATT00792919 15 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X600- 50X600 - T00792919 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza (grande) - 600 mm
Larghezza (piccola) - 600 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784026772
Codice prodotto
ZATT00792919 15
Cod. produttore
T00792919 15
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza (grande):
600 mm
Larghezza (piccola):
600 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Numero RAL:
5015


