pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT00753837 01 RIDUZIONE SX COP 100X500-100X400 - T00753837 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00753837 01 RIDUZIONE SX COP 100X500-100X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Larghezza (piccola) - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8025784026581

Codice prodotto

ZATT00753837 01

Cod. produttore

T00753837 01

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza (grande):

500 mm

Larghezza (piccola):

400 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

RIDUZIONE SX CON COPERCHIO 100X500-100X400