ZAMET SPA - ZATT00752423 01 RIDUZIONE SX COP 75X150- 75X100 - T00752423 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
8025784026284
Codice prodotto
ZATT00752423 01
Cod. produttore
T00752423 01
Produttore
ZAT
Larghezza (grande):
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


