ZAMET SPA - ZATT00751817 03 RIDUZIONE SX COP 50X500- 50X400 - T00751817 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (piccola) - 400 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784026208
Codice prodotto
ZATT00751817 03
Cod. produttore
T00751817 03
Produttore
ZAT
Larghezza (grande):
500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (piccola):
400 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


