ZAMET SPA - ZATT00751413 15 RIDUZIONE SX COP 50X150- 50X100 - T00751413 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784026093
Codice prodotto
ZATT00751413 15
Cod. produttore
T00751413 15
Produttore
ZAT
Larghezza (grande):
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Materiale:
Acciaio
Colore:
Blu
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015


