ZAMET SPA - ZATT00733534 01 RIDUZIONE DX COP 100X200-100X150 - T00733534 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza (piccola) - 150 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8025784025928
Codice prodotto
ZATT00733534 01
Cod. produttore
T00733534 01
Produttore
ZAT
Larghezza (grande):
200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza (piccola):
150 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


