ZAMET SPA - ZATT00732524 15 RIDUZIONE DX COP 75X200- 75X150 - T00732524 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza (piccola) - 150 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784025768
Codice prodotto
ZATT00732524 15
Cod. produttore
T00732524 15
Produttore
ZAT
Larghezza (grande):
200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza (piccola):
150 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Materiale:
Acciaio
Colore:
Blu
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015


