ZAMET SPA - ZATT00732423 01 RIDUZIONE DX COP 75X150- 75X100 - T00732423 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza (grande) - 150 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784025713
Codice prodotto
ZATT00732423 01
Cod. produttore
T00732423 01
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza (grande):
150 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


