ZAMET SPA - ZATT00732322 01 RIDUZIONE DX COP 75X100- 75X 75 - T00732322 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza (piccola) - 75 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Materiale - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
8025784025683
Codice prodotto
ZATT00732322 01
Cod. produttore
T00732322 01
Produttore
ZAT
Larghezza (grande):
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza (piccola):
75 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


