ZAMET SPA - ZATT00731615 01 RIDUZIONE DX COP 50X300- 50X200 - T00731615 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (piccola) - 200 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8025784025560
Codice prodotto
ZATT00731615 01
Cod. produttore
T00731615 01
Produttore
ZAT
Larghezza (grande):
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (piccola):
200 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


