ZAMET SPA - ZATT00713837 15 RIDUZIONE CENTR COP 100X500-100X400 - T00713837 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza (grande) - 500 mm
Larghezza (piccola) - 400 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784025461
Codice prodotto
ZATT00713837 15
Cod. produttore
T00713837 15
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza (grande):
500 mm
Larghezza (piccola):
400 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Numero RAL:
5015


