pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATSTAR125F ZB CASSETTA 125A CON PORTAF COP CHIUSO - STAR125F

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATSTAR125F ZB CASSETTA 125A CON PORTAF COP CHIUSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 125 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 600...690 V

  • Selezione di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162831532

Codice prodotto

ZATSTAR125F

Cod. produttore

STAR125F

Produttore

ZAT

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di poli:

4

Corrente nominale in AC 50 Hz:

125 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

600...690 V

Selezione di fase:

no

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Protezione:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

465 mm

Larghezza:

160 mm

Altezza:

238 mm

ZB CASSETTA 125A CON PORTAF CON COPERCHIO CHIUSO