pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATSTAR100DC12 ZB CASSETTA 100A GUIDA 12 MOD COP ISPEZ - STAR100DC12

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATSTAR100DC12 ZB CASSETTA 100A GUIDA 12 MOD COP ISPEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 600...690 V

  • Selezione di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162831525

Codice prodotto

ZATSTAR100DC12

Cod. produttore

STAR100DC12

Produttore

ZAT

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di poli:

4

Corrente nominale in AC 50 Hz:

100 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

600...690 V

Selezione di fase:

no

Tipo di uscita:

Cavo

Protezione:

Senza

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

465 mm

Larghezza:

238 mm

Altezza:

160 mm

ZB CASSETTA 100A GUIDA 12 MOD CON COPERCHIO ISPEZ