pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATSM10ACGN ZB SPINA 10A PRECAB SEL. DI FASE NL2 - SM10ACGN

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATSM10ACGN ZB SPINA 10A PRECAB SEL. DI FASE NL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di uscita - Cavo

  • Selezione di fase - sì

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...600 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050162830429

Codice prodotto

ZATSM10ACGN

Cod. produttore

SM10ACGN

Produttore

ZAT

Corrente nominale in AC 50 Hz:

25 A

Numero di poli:

2

Tipo di uscita:

Cavo

Selezione di fase:

sì

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...600 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Esecuzione delle prese:

Altro

Protezione:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

70 mm

Larghezza:

70 mm

Altezza:

22 mm

ZB SPINA 10A PRECAB SEL. DI FASE NL2