pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATSFIPN ZB SPINA 10A CON FUS 6,3A FINO A 4 POLI - SFIPN

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATSFIPN ZB SPINA 10A CON FUS 6,3A FINO A 4 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 10 A

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase -

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...600 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050162830481

Codice prodotto

ZATSFIPN

Cod. produttore

SFIPN

Produttore

ZAT

Corrente nominale in AC 50 Hz:

10 A

Numero di poli:

2

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...600 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Esecuzione delle prese:

Altro

Protezione:

Fusibile cilindrico

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

68 mm

Altezza:

30 mm

ZB SPINA 10A CON FUS 6,3A FINO A 4 POLI