ZAMET SPA - ZATRV0031060 25 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 100X600 - RV0031060 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 602 mm
Altezza - 108 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
3 M
EAN
8025784013758
Codice prodotto
ZATRV0031060 25
Cod. produttore
RV0031060 25
Produttore
ZAT
Larghezza:
602 mm
Altezza:
108 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Connettore integrato
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza:
3000 mm
Parete divisoria integrata:
Senza
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Sezione utile:
60186 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo III


